※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 店舗用装飾金物
シロクマの サインナット・化粧ねじ
キャノン棚グリップ TG-50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46383210
品番
TG-50
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
付属品
【付属ビス】4×25
材質
真鍮
色
ホワイトブロンズ
サイズ
25
耐荷重(kg)
【最大取付間隔2箇所止】3
最大奥行(mm)
【棚板】150
棚板厚さ(mm)
5〜8
取付間隔(mm)
400