※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TG-52 プレーン棚グリップ TG-52 シロクマ 46383271 TG-52 プレーン棚グリップ TG-52 シロクマ 46383271 TG-52 プレーン棚グリップ TG-52 シロクマ 46383271

プレーン棚グリップ TG-52

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ クローム 注文コード46383271 品番TG-52
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はサイズ・色4種類から選べます 他の種類を見る
付属品【付属ビス】4×25 材質真鍮 クローム サイズ 耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】3 最大奥行(mm)【棚板】150 棚板厚さ(mm)5〜8 取付間隔(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする