画像準備中

超硬フェイシングツール 2580

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46383479 品番04.0120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)1.2 シャンク径(Φmm)4 材質超硬合金 全長(mm)25 刃長(mm)6 加工長(mm)6 先端刃径(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする