備考都度納期確認
質量(kg)0.07以下
電圧(V)DC10.5以上(各入力端子とV間)(ON)、DC5以下(各入力端子とV間)(OFF)
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)
定格出力電流(A)-
仕様●端子台ねじの締め付けトルク(N・m):0.5(M3(結線用ねじ))、0.5(M3(取りつけ用ねじ))●内部I/Oコモン線処理 :NPN対応●給電タイプ:ネットワーク給電タイプ●使用周囲雰囲気:腐食性ガスがないこと●センサ電源短絡検知:検知機能あり●外部負荷短絡検知:-●取りつけ方法:M4ねじ取りつけ
保護構造IEC規格 IP20
保存温度(℃)-25〜65
絶縁方式非絶縁
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)-10〜65
電流(mA)1.0以下(OFF)
入力表示LED表示(黄)
使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
漏れ電流(mA)-
入出力点数2点
耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)
耐振動10〜60Hz 複振幅0.7mm/60〜150Hz 50(m/s2)/X、Y、Z各方向80min
保存湿度(%)25〜85(結露なきこと)
回路数2点/コモン
入力電流(mA)3.0以上/点(DC10.5V時)
残留電圧(V)-
遅延時間(ms)1.5以下(ON)、1.5以下(OFF)
I/O電源電圧(V)DC20.4〜26.4(DC24V-15〜+10%)
出力表示-
通信電源消費電流(mA)65mA以下(電源電圧 DC24V時)、80mA以下(電源電圧 DC14V時)
通信電源電圧(V)DC14〜26.4
センサ電源電圧(V)通信電源電圧+0(Max)、-1(Min)