画像準備中

ビットスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1B-□D02S(-1)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●端子台ねじの締め付けトルク(N・m):0.5(M3(結線用ねじ))、0.5(M3(取りつけ用ねじ))●内部I/Oコモン線処理 :NPN対応●給電タイプ:ネットワーク給電タイプ●負荷電源電圧:通信電源電圧+0V(Max)、-1.2(Min)●使用周囲雰囲気:腐食性ガスがないこと●外部負荷短絡検知:検知機能あり●取りつけ方法:M4ねじ取りつけ 注文コード46383784 品番CRT1B-OD02S
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 質量(kg)0.059以下 電圧(V)- 耐電圧- 定格出力電流(A)0.2/点 仕様●端子台ねじの締め付けトルク(N・m):0.5(M3(結線用ねじ))、0.5(M3(取りつけ用ねじ))●内部I/Oコモン線処理 :NPN対応●給電タイプ:ネットワーク給電タイプ●負荷電源電圧:通信電源電圧+0V(Max)、-1.2(Min)●使用周囲雰囲気:腐食性ガスがないこと●外部負荷短絡検知:検知機能あり●取りつけ方法:M4ねじ取りつけ 保護構造IEC規格 IP20 保存温度(℃)-25〜65 絶縁方式非絶縁 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10〜65 電流(mA)- 入力表示- 使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 漏れ電流(mA)0.1以下 入出力点数2点 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 耐振動10〜60Hz 複振幅0.7mm/60〜150Hz 50(m/s2)/X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%)25〜85(結露なきこと) 回路数2点/コモン 入力電流(mA)- 残留電圧(V)1.2以下(DC0.2A、 各出力端子とBS-間) 遅延時間(ms)0.5以下(ON)、1.5以下(OFF) I/O電源電圧(V)DC20.4〜26.4(DC24V-15〜+10%) 出力表示LED表示(黄) 通信電源消費電流(mA)55mA以下(電源電圧 DC24V時)、75mA以下(電源電圧 DC14V時) 通信電源電圧(V)DC14〜26.4 センサ電源電圧(V)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする