備考都度納期確認
入力表示LED表示(黄)
漏れ電流(mA)-
入出力点数8点
回路数8点/コモン
仕様●端子台ねじの締め付けトルク(N・m):0.5(M3(結線用ねじ))、0.5(M3(取りつけ用ねじ))●内部I/Oコモン線処理 :NPN対応●給電タイプ:マルチ給電タイプ●使用周囲雰囲気:腐食性ガスがないこと●取りつけ方法:DIN35mmレール、M4ねじまたは取付金具による取りつけ(機種により異なる)
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)
保存温度(℃)-25〜65
絶縁方式フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)-10〜55
使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)
耐振動10〜60Hz 複振幅0.7mm/60〜150Hz 50(m/s2)/X、Y、Z各方向80min
保存湿度(%)25〜85(結露なきこと)
遅延時間(ms)1.5以下(ON)、1.5以下(OFF)
I/O電源電圧(V)DC20.4〜26.4(DC24V-15〜+10%)
出力表示-
通信電源電圧(V)DC14〜26.4