備考都度納期確認
種別入力/出力(PNP)
タイプe-CONコネクタタイプ
入力電圧(V)ON/DC10.5以上(各入力端子とG間)
出力電圧(V)残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とV間)
入出力点数入力8点、出力8点
取付方式DINレール取りつけ
仕様断線・短絡検知機能あり
質量(g)120以下
定格出力電流(A)0.5/点、2/コモン
保存温度(℃)-25〜+65
絶縁方式フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)-10〜+55
処理能力(内部I/Oコモン線)PNP対応
入力表示LED表示(黄)
使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと)
短絡保護50mA/点以上で動作
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
漏れ電流(mA)0.1以下
耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)
雰囲気腐食性ガスがないこと
耐振動10〜60Hz 複振幅0.7mm、60〜150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min
保存湿度(%)25〜85(結露なきこと)
回路数(入力)8点/コモン、(出力)8点/コモン
入力電流(mA)6.0以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC11V時)
供給電流(mA)(入力接続機器)50/点、(出力接続機器)100/点
入力遅延時間(ON・OFF)1.5ms以下
耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
I/O電源消費電流(mA)15以下(電源電圧DC24V時)
I/O電源電圧(V)DC20.4〜26.4(DC24 -15〜+10%)
出力遅延時間(ms)(ON)0.5以下、(OFF)1.5以下
出力表示LED表示(黄)
通信異常時の出力保持保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる)
通信電源消費電流(mA)95以下(電源電圧DV24V時)、115以下(電源電圧DC14V時)
通信電源電圧(V)DC14〜26.4