備考都度納期確認
タイプマルチ給電タイプ
電源電圧(V)-
入出力点数出力8点
表示-
取付け方法DINレール取りつけ
仕様-
質量(g)160以下
電圧(V)-
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)
定格出力電流(A)-
保存温度(℃)-25〜+65
消費電流(mA)通信電源:60以下(電源電圧/DC24V時)、90以下(電源電圧/DC14V時)
絶縁方式フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)-10〜+55
寿命-
電流(mA)-
使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
最小適合負荷-
接点電圧の最大値(V)-
雰囲気腐食性ガスのないこと
コモン仕様-
耐振動10〜60Hz 振幅幅0.7mm、 60〜150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
定格通電電流(A)-
定格負荷-
最大開閉容量-
保存湿度(%)-25〜+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)
回路数-
入力電流(mA)-
接点電流の最大値(A)-
リレー-
ねじ締付トルク(N・m)-
耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)
遅延時間(ms)-