電源電圧(V)
通信電源:DC14〜26.4
I/O電源:DC20.4〜26.4(DC24V -15〜+10%)
電圧(V)
出力残留電圧:1.2以下(DC0.3A、各出力端子とG間)
入力ON電圧:DC17以上(各入力端子とV間)
入力OFF電圧:DC5以上(各入力端子とV間)
消費電流(mA)
通信電源:45以下(電源電圧DC24V時)、70以下(電源電圧DC14V時)
出力I/O電源:6.5以下(電源電圧DC24V時)
入力I/O電源:2以下
電流(mA)
出力漏れ電流:0.1以下
入力OFF電流:1.0以下
遅延時間(ms)
出力/(ON)0.5以下、(OFF)1.5以下
入力/(ON/OFF)1.5以下
備考都度納期確認
タイプマルチ給電タイプ
入出力点数入力16点、出力16点(最大同時入力点数/16点)
表示入出力/LED表示(黄)
回路数(入力)16点/コモン、(出力)16点/コモン
仕様-
質量(g)110以下
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)
定格出力電流(A)0.3/点、 2/コモン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80
保存温度(℃)-25〜+65
絶縁方式フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)-10〜+55
取付け方法DINレール取りつけ
使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
雰囲気腐食性ガスがないこと
コモン仕様内部I/Oコモン線処理:PNP対応
耐振動10〜60Hz 複振幅0.7mm、60〜150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min
保存湿度(%)-25〜+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)
入力電流(mA)6.0以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC17V時)
耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)