備考都度納期確認
種別出力(PNP)
タイプ端子台変換アダプタ
入力電圧(V)-
出力電圧(V)残留/1.2以下(DC0.3A、各出力端子とV間)
入出力点数出力16点
取付方式DINレール取りつけまたは、取りつけ金具による取りつけ
質量(g)-
定格出力電流(A)0.3/点、2/コモン
入力点数-
保存温度(℃)-25〜+65
絶縁方式フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)-10〜+55
処理能力(内部I/Oコモン線)PNP対応
入力表示-
使用周囲湿度25〜85(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
漏れ電流(mA)0.1以下
耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)
雰囲気腐食性ガスがないこと
耐振動10〜60Hz 複振幅0.7mm、60〜150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min
保存湿度(%)25〜85(結露なきこと)
回路数16点/コモン
入力電流(mA)-
入力遅延時間-
耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
I/O電源消費電流(mA)15以下(電源電圧DC24V時)
I/O電源電圧(V)DC20.4〜26.4(DC24 -15〜+10%)
出力遅延時間(ms)(ON)0.5以下、(OFF)1.5以下
出力表示LED表示(黄)
通信電源消費電流(mA)45以下(電源電圧DC24V時)、65以下(電源電圧DC14V時)
通信電源電圧(V)DC14〜26.4