入出力点数入力16点
遅延時間(ms)1.5以下(ON)、1.5以下(OFF)
通信電源消費電流(mA)40以下(DC24V時)、55以下(DC11V時)
仕様●I/O電源用コネクタ:7/8-16UN●ねじ締めつけトルク(N・m):0.39〜0.49(丸型コネクタ(通信コネクタ、電源、I/O))/1.47〜1.96(M5(前面からのユニット取りつけ))●内部I/Oコモン線処理 :NPN対応●保存周囲温度(℃):-20〜65●使用周囲雰囲気:腐食性ガスのないこと●取りつけ方法:M5ねじ取りつけ(正面、背面とも)
保護構造IP67
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)-10〜55
使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)150、3軸6方向各3回
耐振動10〜60Hz 複振幅0.7mm/60〜150Hz 50(m/s2)/ X、Y、Z各方向 80min
I/O電源電圧(V)DC20.4〜26.4(DC24-15〜+10%)
通信電源電圧(V)DC11〜25(通信コネクタより供給)
取りつけ強度(N)100
通信コネクタ強度(N)30
通信用コネクタM12