画像準備中

マルチプルI/Oターミナル デジタルI/Oユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様I/O仕様:0.5A DC/Tr 種別デジタル出力 16点 タイプコネクタタイプデジタルI/Oユニット 注文コード46386076 品番GT1-OD16ML
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様・種別・タイプなど20種類から選べます 他の種類を見る
強度
取りつけ/各方向に100N(ただし、レール方向は10N以上)
端子/引っ張り強度100N
種別デジタル出力 16点 タイプコネクタタイプデジタルI/Oユニット 電源電圧(V)DC20.4〜26.4(DC24V -15〜+10%) 表示出力/LED表示(黄) 接続形式富士通社製コネクタ 取付け方法DIN35mmレール取りつけ 付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm) 仕様I/O仕様:0.5A DC/Tr 電圧(V)残留電圧/1.2以下 定格出力電流(A)0.5/点(総外部負荷電流が4Aを超えないこと) 保存温度(℃)-25〜+65 消費電流(mA)(I/Oインターフェース)35以下、(ユニット内)9以下 絶縁方式フォトカプラ絶縁 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結および結露のないこと) 電流(mA)漏れ電流/0.1以下 周囲湿度(%RH)使用時:25〜85(ただし、氷結および結露のないこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)200 コモン仕様内部のI/Oコモン線処理/NPN対応((+)コモン) ねじ締付トルク(N・m)0.3〜0.5 耐電圧(V/min)AC500 遅延時間(ms)(ON)0.5以下/(OFF)1.0以下 耐振動(Hz)10〜150 複振幅1.0mm または70m/s2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする