EtherCAT分岐スレーブ GX-JC03/JC06

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46386137 品番 GX-JC06
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様●保存周囲温度(℃):-25〜65●保存周囲湿度:25〜85%(結露のないこと) 質量(kg)0.22 外形寸法(mm)48×78×90 ポート数6 適合規格CE、UC1 電源電圧(V)DC20.4〜28.8(DC24-15〜+20%) 消費電流(A)0.17(5V系) 使用周囲温度(℃)-10〜55 使用周囲湿度25〜85%(結露のないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする