島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆アダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
(N1)PF1、(N2)PF3/4
注文コード
46386656
品番
SA28-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
本品はゾーン1・ゾーン2でご使用頂けます。電気機器または、接続箱の引き込み口と電線管の径が異なる場合にご使用下さい。
ねじ
(N1)PF1、(N2)PF3/4
寸法D(mm)
24.1
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
38
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
21
寸法L(mm)
26
質量(kg)
0.07
段数
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46386656
SA28-22
37148203
SA28-22
アダプター(耐圧防爆構造)
島田電機
1個
¥
799
税込
¥
879
注文コードが変更になりました