CP1W-DA021 プログラマブルコントローラ アナログユニット omron(オムロン) 46386934

プログラマブルコントローラ アナログユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個入出力点数入力2点、出力1点種別アナログ入出力ユニット注文コード46386934品番CP1W-DA021
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

アナログ量を入力して、その値をバイナリデータに変換して入力エリアに、またはバイナリデータをアナログ量で出力します。

種別アナログ入出力ユニット入出力点数入力2点、出力1点処理能力-仕様断線検知機能:あり適合規格-分解能6000絶縁方式アナログ入出力と内部回路間/フォトカプラ絶縁(ただし、アナログ入出力信号間は非絶縁)負荷抵抗外部出力許容/(電圧)2kΩ以上、(電流)350Ω以下入出力信号出力レンジ/1~5V、0~10V、-10~10V、0~20mA、4~20mA総合精度±0.4%FS(25℃)、±0.8%FS(0~55℃)インピーダンス(Ω)外部出力/(電圧)0.5以下変換周期(ms)2/点(8/4点)変換内容-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする