島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
PF11/4
注文コード
46387146
品番
SBM-36R-2
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ
PF11/4
寸法S(mm)
25
寸法B1(mm)
50
寸法C1(mm)
58
寸法B2(mm)
50
寸法C2(mm)
54
寸法L(mm)
90
質量(kg)
0.7
材質
本体:銅合金、耐圧パッキン:クロロプレンゴム
規格
d2
表面処理
ニッケルメッキ
適合ケーブル
(範囲)23〜23.9mm