直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴長(mm)639 消費電力(W)13 注文コード46388196 品番EL-LFB25011 AHJ(13N4)
参考基準価格(税別)¥47,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は埋込穴長・消費電力など62種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 仕様下面開放タイプ 消費電力(W)13 定格初期照度補正 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1240 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)639

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする