omron(オムロン)
中大型PLC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
適合機種
-
仕様
5スロット用
注文コード
46388203
品番
C200H-ATT51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
適合機種・仕様
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ベース絶縁板
定格電圧(V)
-
ケーブル長(m)
-
寸法A(mm)
316
仕様
5スロット用
適合機種
-
寸法D(mm)
280
定格電流(A)
-
寸法E(mm)
331
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
出力点数
-
実装可能な装置
-