直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴長(mm)639 消費電力(W)23 注文コード46388205 品番EL-LFB25022 AHJ(13N4)
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は埋込穴長・消費電力など62種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 仕様下面開放タイプ 消費電力(W)23 定格初期照度補正 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2490 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)639

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする