直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴長(mm)1257 消費電力(W)21 注文コード46388248 品番EL-LFB45001B AHX(25N5)
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は埋込穴長・消費電力など62種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 仕様下面開放タイプ 消費電力(W)21 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)114.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2410 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)1257 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする