直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴長(mm)1257 消費電力(W)59 注文コード46388327 品番EL-LFB4543A AHX(25N5)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は埋込穴長・消費電力など62種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 仕様カバー付きタイプ、LDL40×3 消費電力(W)59 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5170 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする