三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴長(mm)
1257
消費電力(W)
53
注文コード
46388415
品番
EL-LFB45702B AHX(39N4)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥70,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴長・消費電力
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
下面開放タイプ、LDL40×2
消費電力(W)
53
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
139.4
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
7390
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
1257
調光の可否
可