三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46388485
品番
EL-LFH4522B AHX(39N4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
この商品は
消費電力・調光の可否
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
53
定格
初期照度補正・調光(信号)20〜100%
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
ランプの種類
LDL40×2
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
139.4
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
定格光束(Lm)
7390