直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)20 調光の可否不可 注文コード46388546 品番EL-LFH4911B AHN(25N5)
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は消費電力・調光の可否など21種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)20 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×1 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)123.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2470 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2470 調光の可否不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46388494
2020-06-12
用途:
倉庫の天井へ設置しました。
運輸・通信業

通常2本管からのLED1本管への変更でも十分に満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする