三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
28
調光の可否
可
注文コード
46388573
品番
EL-LFH4911B AHX(39N4)
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・調光の可否
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
28
色温度(K)
5000
ランプの種類
LDL40×1
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.1
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
3840
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3840
調光の可否
可