三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
38
調光の可否
不可
注文コード
46388589
品番
EL-LFH4912B AHN(25N5)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,400
この商品は
消費電力・調光の可否
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
38
色温度(K)
5000
ランプの種類
LDL40×2
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
121.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4620
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
4620
調光の可否
不可