LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46388668 品番 EL-LFP20401 1HJ(13N4)
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,980円となります。
参考基準価格(税別)¥52,200 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
定格電圧(V)AC100 消費電力(W)13 定格初期照度補正 色温度(K)5000 ランプの種類LDL20×1 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)930 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする