三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46388686
品番
EL-LFP4151 1HJ(25N5)
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100
消費電力(W)
21
定格
初期照度補正
色温度(K)
5000
ランプの種類
LDL40×1
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.8
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1760
演色指数(Ra)
83