三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46388695
品番
EL-LFP4151 1HJ(39N4)
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100
消費電力(W)
28
定格
初期照度補正
色温度(K)
5000
ランプの種類
LDL40×1
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.8
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
2740
演色指数(Ra)
83