三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
39
注文コード
46388704
品番
EL-LFP4152 1HJ(25N5)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥74,400
この商品は
消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100
消費電力(W)
39
定格
初期照度補正
色温度(K)
5000
ランプの種類
LDL40×2
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3190
演色指数(Ra)
83