三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ブラケットライト
直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(横付専用)
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46388765
品番
EL-LFV2351 1HN(13N4)
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
11.5
定格
固定出力
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.3
光束(Lm)
1200
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
光色
昼白色
演色指数(Ra)
83