EL-LFV2911 AHJ(13N4) 直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(横付専用) 三菱電機 5000K Ra83 昼白色 46388808

直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(横付専用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46388808 品番EL-LFV2911 AHJ(13N4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)13 定格初期照度補正 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)83 光束(Lm)1080 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 光色昼白色 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする