三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ブラケットライト
直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(横付専用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46388826
品番
EL-LFV4171A AHX(39N4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
28
定格
初期照度補正・調光(信号)20〜100%
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
118.5
光束(Lm)
3320
LED寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
光色
昼白色
演色指数(Ra)
83