直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(天井面取付兼用)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46388914 品番 EL-LFV4711A AHJ(25N5)
参考基準価格(税別)¥62,100 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)21 定格初期照度補正 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)101.4 光束(Lm)2130 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 光色昼白色 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする