三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ブラケットライト
直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(天井面取付兼用)
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46388923
品番
EL-LFV4711A AHJ(39N4)
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
28
定格
初期照度補正
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
115
光束(Lm)
3220
LED寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
光色
昼白色
演色指数(Ra)
83