曜日別特売
EL-LFV4901B AHX(25N5) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用 三菱電機 46388957

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用

商品レビューを投稿する
返品不可
消費電力(W)21
調光の可否
内容量1台注文コード46388957品番EL-LFV4901B AHX(25N5)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥32,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
定格電圧(V)AC100~242消費電力(W)21色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)103.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2180演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2180調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする