直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 トラフタイプ 2灯用

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)38 光束(Lm)4720 注文コード46389115 品番EL-LKL4902B AHX(25N5)
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は消費電力・調光の可否・光束など4種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)38 定格初期照度補正・調光(信号)20〜100% 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4720 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする