三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 トラフタイプ 2灯用
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
53
光束(Lm)
7350
注文コード
46389124
品番
EL-LKL4902B AHX(39N4)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・調光の可否・光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
53
定格
初期照度補正・調光(信号)20〜100%
色温度(K)
5000
ランプの種類
LDL40×2
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
138.6
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
7350
演色指数(Ra)
83