EL-LKL4931B AHN(25N5) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 トラフタイプ 1灯用 三菱電機 5000K 46389133

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 トラフタイプ 1灯用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46389133 品番EL-LKL4931B AHN(25N5)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)20 定格固定出力 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 定格光束(Lm)2490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする