三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 トラフタイプ 1灯用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46389158
品番
EL-LKL4931B AHX(25N5)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
21
定格
初期照度補正・調光(信号)20〜100%
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
118.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格光束(Lm)
2490