直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)23 注文コード46389185 品番EL-LKV2252 AHJ(13N4)
参考基準価格(税別)¥49,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)23 定格初期照度補正 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)113 光束(Lm)2600 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする