直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)28 注文コード46389246 品番EL-LKV4321B AHX(39N4)
参考基準価格(税別)¥47,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)28 定格初期照度補正・調光(信号)20〜100% 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×1 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)139.2 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする