三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×1
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
27
注文コード
46389264
品番
EL-LKV4341B AHN(39N4)
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
27
定格
固定出力
色温度(K)
5000
ランプの種類
LDL40×1
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
144.4
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3900