三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×2
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
38
定格光束(Lm)
4900
注文コード
46389343
品番
EL-LKV4382B AHX(25N5)
参考基準価格(税別)
¥58,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・定格光束・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
38
定格
初期照度補正・調光(信号)20〜100%
色温度(K)
5000
ランプの種類
LDL40×2
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
128.9
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
4900