omron(オムロン)
プログラマブルコントローラ CS1D CPUベースユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
●対応システム:CPU単独専用●電源ユニット装着台数:最大2スロット(二重化用)●I/Oユニット装着台:最大8スロット
注文コード
46389357
品番
CS1D-BC082S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●対応システム:CPU単独専用●電源ユニット装着台数:最大2スロット(二重化用)●I/Oユニット装着台:最大8スロット
寸法H(mm)
132
寸法A(mm)
491
寸法D(mm)
123
寸法B(mm)
118
寸法W(mm)
505
消費電流(A)
0.17(5V系)