三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 工場・倉庫用(低温向け)
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46389404
品番
EL-LRYWH4012A AHJ(25N5)
参考基準価格(税別)
¥75,400
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
-25℃の空間でも優れた低温特性で瞬時点灯が可能。
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き。
定格電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
38
定格
初期照度補正
色温度(K)
5000
ランプの種類
LDL40×2
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
122.3
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)
24
光束(Lm)
4650
演色指数(Ra)
83