直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 工場・倉庫用(低温向け)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46389413 品番 EL-LRYWH4012A AHJ(39N4)
参考基準価格(税別)¥89,400 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

-25℃の空間でも優れた低温特性で瞬時点灯が可能。
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き。

定格電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)53 定格初期照度補正 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)136.7 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 平均消費電力(W)47 光束(Lm)7250 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする