三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴長(mm)
1235
消費電力(W)
106
注文コード
46389526
品番
EL-LYB4004A AHX(39N4)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥150,200
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴長・消費電力
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
遮光制御タイプ、白色ルーバー付、LDL40x4
消費電力(W)
106
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
123.6
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
13110
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
460
埋込穴長(mm)
1235
調光の可否
可