直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴長(mm)1235 消費電力(W)53 注文コード46389727 品番EL-LYB4262B AHX(39N4)
参考基準価格(税別)¥76,600 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は埋込穴長・消費電力など62種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 仕様遮光制御タイプ、 LDL40x2、白色ルーバー付 消費電力(W)53 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.2 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)6690 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする