三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴長(mm)
1257
消費電力(W)
38
注文コード
46389736
品番
EL-LYB4302B AHN(25N5)
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴長・消費電力
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
下面開放タイプ、LDL40×2
消費電力(W)
38
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
124.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4740
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
1257
調光の可否
否